カーポート カーテンのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
98件の「カーポート カーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車庫 カーテン」、「ワイヤー カーテン レール」、「シャッター カーテン」などの商品も取り扱っております。
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ) ユタカメイクランキング1位
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物ランキング2位
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
3,098税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ 岡田装飾金物ランキング3位
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ベンダーレール 岡田装飾金物ランキング4位
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

C型カーテンレール 工事用セット TOSOランキング5位
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型ステンレス材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
319税込351
当日出荷

上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 裾チェイン加工は風などによる揺れを抑えるため、裾部分に重しのための金属製のチェーンを挿入します。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)幅(mm)400~8000厚さ(mm)0.3高さ(mm)500~5000タイプ裾チェイン入加工加工防炎・制電伸び(%)縦/20、横/18質量(g/m2)420引裂強度(N)縦/60、横/60ハトメ内径(Φmm)8引張強度(N/3cm)縦/370、横/360サービス分類オーダー・加工
1枚
12,450税込13,695
10日以内出荷

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

適合D30トラスコ品番294-6971材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
299税込329
当日出荷

レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
1セットほか
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
269税込296
当日出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.3質量(g/m)260ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8形状ビニールカーテン
1枚
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。厚さ(mm)フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム耐熱温度(℃)60ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8
1枚
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに透明特性耐水、耐候ハトメピッチ(mm)2面225:2面450ハトメ内径(mm)9.5ハトメアルミハトメ
1枚
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6895材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷